OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller PRO,1/32 DIN (24x48mm), screwless terminals,2 AUX,1 x 12 VDC pulse OUT,24V AC/DC SX097355 - 392128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 24 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583505193
Sonepar cikkszám
SX097355
Gyártói cikkszám
392128
Gyártói típuskód
E5GC-QX2DCM-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
24 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC