Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0/4-20mA curr. OUT,4 AUX,100-240 VAC SX097395 - 356345

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0/4-20mA curr. OUT,4 AUX,100-240 VAC SX097395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583091900

Sonepar cikkszám

SX097395

Gyártói cikkszám

356345

Gyártói típuskód

E5EC-CX4A5M-000

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

96 mm

Mélység:

60 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, 1/8 DIN (96x48mm),1x0/4-20mA curr. OUT,4 AUX,100-240 VAC