Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, DIN Rail 22,5mm, Uni. I/P,1 x 12 VDC pulse OUT,2 AUX,No cov.,100-240 VAC SX097342 - 377929

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, DIN Rail 22,5mm, Uni. I/P,1 x 12 VDC pulse OUT,2 AUX,No cov.,100-240 VAC SX097342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Mélység - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583422148

Sonepar cikkszám

SX097342

Gyártói cikkszám

377929

Gyártói típuskód

E5DC-QX2ASM-000

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

96 mm

Mélység:

85 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, DIN Rail 22,5mm, Uni. I/P,1 x 12 VDC pulse OUT,2 AUX,No cov.,100-240 VAC