OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, DIN Rail 22,5mm, Uni. I/P,1 x 12 VDC pulse OUT,2 AUX,RS-485,Ht. Burnout SSR fail. SX097387 - 377931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 96 mm
Mélység - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583422162
Sonepar cikkszám
SX097387
Gyártói cikkszám
377931
Gyártói típuskód
E5DC-QX2ASM-002
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
85 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC