Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 mm), 1 Relay output, 3 AUX, RS-485, SSR failure detection/3-phas SX097350 - 689409

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 mm), 1 Relay output, 3 AUX, RS-485, SSR failure detection/3-phas SX097350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734266444

Sonepar cikkszám

SX097350

Gyártói cikkszám

689409

Gyártói típuskód

E5CC-RX3D5M-003

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

73 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Hőmérsékletfigyelő relé Temperature controller, 1/16 DIN (48x48 mm), 1 Relay output, 3 AUX, RS-485, SSR failure detection/3-phas