OMRON - Hőmérsékletmérő műszer Thermal condition monitoring device for control cabinets and panels, 24 VDC, transistor control output, P SX097418 - 690911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Méréstartomány - 0-200 °C
Többfunkciós kijelző - Igen
Különálló érintkező - Igen
Hőelem típus K - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734500920
Sonepar cikkszám
SX097418
Gyártói cikkszám
690911
Gyártói típuskód
K6PM-THMD-EIP
Jelzés/kijelző:
digitális
Méréstartomány:
0-200 °C
Többfunkciós kijelző:
Igen
Különálló érintkező:
Igen
Hőelem típus K:
Nem
Mérési-érték tároló:
Igen
Infravörös mérés:
Igen
Hőelem RTD:
Nem
Hőmérsékletkülönbség mérése:
Igen
Levegő páratartalmának mérése:
Nem
Anyag nedvességének mérése:
Nem
Hőelem típus B:
Nem
Hőelem típus E:
Nem
Hőelem típus J:
Nem
Hőelem típus N:
Nem
Hőelem típus R:
Nem
Hőelem típus S:
Nem
Hőelem típus T:
Nem
Kezelőfelület:
Igen