OMRON - Hőmérsékletszabályozó 0-1200C analóg panelbe építh. SN016337 - 378343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 101.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583418134
Sonepar cikkszám
SN016337
Gyártói cikkszám
378343
Gyártói típuskód
E5C2-R20K 100-240VAC 0-1200
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
101.7 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC