Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 0-600C analóg panelbe építh. GT76042 - 378361

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 0-600C analóg panelbe építh. GT76042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 101.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583418103

Sonepar cikkszám

GT76042

Gyártói cikkszám

378361

Gyártói típuskód

E5C2-R20K 100-240VAC 0-600

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

101.7 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; OMRON ; Hőmérsékletszabályozó 0-600C analóg panelbe építh.