Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 100-240V AC SN022548 - 392088

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 100-240V AC SN022548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 24 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583504820

Sonepar cikkszám

SN022548

Gyártói cikkszám

392088

Gyártói típuskód

E5GC-RX1ACM-000

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

24 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

90 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőmérsékletszabályozó 100-240V AC