Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC GT66659 - 243702

OMRON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648450034

Sonepar cikkszám

GT66659

Gyártói cikkszám

243702

Gyártói típuskód

E5CN-C2MTD-500 AC/DC24

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

78 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC