Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC SN004127 - 352129

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC SN004127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 58 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583012899

Sonepar cikkszám

SN004127

Gyártói cikkszám

352129

Gyártói típuskód

E5CB-Q1TCD 24VAC/DC

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

60 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-1700 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

48x48-as előlapméretű hőmérsékletszabályozó hőelem bemenettel, feszültség kiemnettel, 2 soros kijelzővel, szabályozási mód ON/OFF vagy 2 PID.