Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC SN093773 - 352130

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC SN093773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 58 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583012905

Sonepar cikkszám

SN093773

Gyártói cikkszám

352130

Gyártói típuskód

E5CB-Q1PD 24VAC/DC

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

60 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-1700 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Hőmérsékletszabályozó 24V AC/DC