OMRON - Hőmérsékletszabályozó 48*48 előlap GT78336 - 689405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583087859
Sonepar cikkszám
GT78336
Gyártói cikkszám
689405
Gyártói típuskód
E5CC-RX3D5M-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
73 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC