Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 48*48 előlap SN157034 - 689384

MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 48*48 előlap SN157034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 73 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157034

Gyártói cikkszám

689384

Gyártói típuskód

E5CC-CX3D5M-006

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

73 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Hőmérsékletszabályozó 48*48 előlap