Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 48X48 előlap 100-240VAC SN081162 - 386699

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 48X48 előlap 100-240VAC SN081162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Ellenállás-méréstartomány - 0-0 Ohm

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081162

Gyártói cikkszám

386699

Gyártói típuskód

E5CC-RW2AUM-000

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Ellenállás-méréstartomány:

0-0 Ohm

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

58.6 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

3

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletszabályozó 2 alarm kimentettel 100-240VAC 48mm x 48mm