OMRON - Hőmérsékletszabályozó 96x48mm 100-240VAC SN135486 - 374773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 96 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135486
Gyártói cikkszám
374773
Gyártói típuskód
E5EC-PR4A5M-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
60 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC