Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletszabályozó 96x96mm RS485 100-240VAC SN191853 - 374749

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletszabályozó 96x96mm RS485 100-240VAC SN191853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 96 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191853

Gyártói cikkszám

374749

Gyártói típuskód

E5AC-PR4A5M-014

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Mélység:

60 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

-200-2300 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

4

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletszabályozó 96x96mm RS485 100-240VAC