OMRON - Hőmérsékletszabályozó AC/DC24 GT88843 - 352126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 58 mm
Mélység - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583012868
Sonepar cikkszám
GT88843
Gyártói cikkszám
352126
Gyártói típuskód
E5CB-R1PD 24VAC/DC
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
60 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-850 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC