OMRON - Hőmérsékletszabályozó GT34330 - K8AB-TH11S AC/DC24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648206365
Sonepar cikkszám
GT34330
Gyártói cikkszám
K8AB-TH11S AC/DC24
Gyártói típuskód
K8AB-TH11S AC/DC24
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
100 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; %Hőmérsékletszabályozó