OMRON - Hőmérsékletszabályozó Pt-jPt /4-20mV 48x96 100-240VAC SN073701 - 356305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány - 0-0 Ohm
Szélesség - 48 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073701
Gyártói cikkszám
356305
Gyártói típuskód
E5EC-RX4A5M-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány:
0-0 Ohm
Szélesség:
48 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
60 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
4
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC