Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Hőmérsékletszabályozó Pt/mV 48x96 100-240VAC GT37618 - 243735

OMRON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 96 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648470018

Sonepar cikkszám

GT37618

Gyártói cikkszám

243735

Gyártói típuskód

E5EN-R3MT-500-N AC100-240

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

96 mm

Mélység:

60 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőmérsékletszabályozó Pt/mV 48x96 100-240VAC