OMRON - Hőmérsékletszabályozó SN019150 - 243709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019150
Gyártói cikkszám
243709
Gyártói típuskód
E5CN-Y2MT-500 AC100-240
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
78 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőmérsékletszabályozó