OMRON - Hőmérsékletszabályozó SN100826 - 356323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 48 mm
Magasság - 96 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 100-240 V
Váltóérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100826
Gyártói cikkszám
356323
Gyártói típuskód
E5EC-RR4A5M-009
Szélesség:
48 mm
Magasság:
96 mm
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Hőmérsékletszabályozó