OMRON - Hőmérsékletszabályozó (univ. PID) 100-240AC SN111467 - 246764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány - 0-0 Ohm
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111467
Gyártói cikkszám
246764
Gyártói típuskód
E5AN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ellenállás-méréstartomány:
0-0 Ohm
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
79.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
20.4-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
20.4-26.4 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC