OMRON - Hőmérsékletszabályozó (univ. PID szab) 24AC/DC GT05413 - 243700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648450010
Sonepar cikkszám
GT05413
Gyártói cikkszám
243700
Gyártói típuskód
E5CN-R2MTD-500 AC/DC24
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
78 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
10-260 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V