OMRON - Hőmérsékletszabályozó100-240VAC GT84545 - 246793
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648452717
Sonepar cikkszám
GT84545
Gyártói cikkszám
246793
Gyártói típuskód
E5CN-HQ2M-500 100-240 VAC
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
78 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC