OMRON - Hőmérsékletszonda Infrared Thermosensor 140 to 260oC SX097422 - 171658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 140-260 °C
Anyag - műanyag
Szonda hossza - 44.5 mm
Csatlakozó kábel hossza - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648047685
Sonepar cikkszám
SX097422
Gyártói cikkszám
171658
Gyártói típuskód
ES1B 140-260C
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
140-260 °C
Anyag:
műanyag
Szonda hossza:
44.5 mm
Csatlakozó kábel hossza:
3 m
Hőmérsékletszonda Infrared Thermosensor 140 to 260oC