Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmértséklet figyelő relé 24VAC/VDC SN085711 - 387479

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmértséklet figyelő relé 24VAC/VDC SN085711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085711

Gyártói cikkszám

387479

Gyártói típuskód

K8AK-TS1 24VAC/DC

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

90 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Relék ; OMRON ; Hőmértséklet figyelő relé 24VAC/VDC