OMRON - Hovédő relé 0,8-1,2A SX101564 - 197809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.8-1.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648205597
Sonepar cikkszám
SX101564
Gyártói cikkszám
197809
Gyártói típuskód
J7TKN-A-1E2
Beállítható áramtartomány:
0.8-1.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0