OMRON - I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 150 cm. SX100708 - 377672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583449213
Sonepar cikkszám
SX100708
Gyártói cikkszám
377672
Gyártói típuskód
XW2Z-0150FN-L
Hosszúság:
1.5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 150 cm.