OMRON - I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 300 cm. SX100732 - 377675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583449244
Sonepar cikkszám
SX100732
Gyártói cikkszám
377675
Gyártói típuskód
XW2Z-0300FN-L
Hosszúság:
3 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 300 cm.