Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 500 cm. SX100701 - 377676

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 500 cm. SX100701

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583449251

Sonepar cikkszám

SX100701

Gyártói cikkszám

377676

Gyártói típuskód

XW2Z-0500FN-L

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

I/O csatlakozókábel, az egyik végén 40 pólusú MIL csatlakozóval, a másik végén szabad kábelekkel, 500 cm.