Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - I/O csatlakozókábel az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) -, a másik két végén 20 pólusú MIL csatlakozóval. 1 m , 0,75 m. SX100723 - 167714

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - I/O csatlakozókábel az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) -, a másik két végén 20 pólusú MIL csatlakozóval. 1 m , 0,75 m. SX100723

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854771613

Sonepar cikkszám

SX100723

Gyártói cikkszám

167714

Gyártói típuskód

XW2Z-100N

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

I/O csatlakozókábel az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) -, a másik két végén 20 pólusú MIL csatlakozóval. 1 m , 0,75 m.