OMRON - I/O csatlakozókábel az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) -, a másik két végén 20 pólusú MIL csatlakozóval. 2 m , 1,75 m. SX100682 - 167716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854771637
Sonepar cikkszám
SX100682
Gyártói cikkszám
167716
Gyártói típuskód
XW2Z-200N
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) -, a másik két végén 20 pólusú MIL csatlakozóval. 2 m , 1,75 m.