Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - I/O csatlakozókábel CJ1W/CS1W-OD231, -OD261 kimeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú FUJITSU (C500-CE404) csatlakozóval, a SX100713 - 670315

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - I/O csatlakozókábel CJ1W/CS1W-OD231, -OD261 kimeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú FUJITSU (C500-CE404) csatlakozóval, a SX100713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 40

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583800434

Sonepar cikkszám

SX100713

Gyártói cikkszám

670315

Gyártói típuskód

XW2Z-RO200C-175

Hosszúság:

2 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

40

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Igen

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

I/O csatlakozókábel CJ1W/CS1W-OD231, -OD261 kimeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú FUJITSU (C500-CE404) csatlakozóval, a másik kettő végén 20 pólusú MIL csatlakozóval, 2-, 1.75 m.