OMRON - I/O csatlakozókábel CS1W/CJ1W-ID231, -ID261 bemeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú FUJITSU (C500-CE404) csatlakozóval, a SX100703 - 670333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583800366
Sonepar cikkszám
SX100703
Gyártói cikkszám
670333
Gyártói típuskód
XW2Z-RI100C-75
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel CS1W/CJ1W-ID231, -ID261 bemeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú FUJITSU (C500-CE404) csatlakozóval, a másik kettő végén 20 pólusú MIL csatlakozóval, 1-, 0.75 m.