OMRON - I/O csatlakozókábel CS1W-OD262, -OD263 kimeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) csatlakozóval, a másik ke SX100728 - 670326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0.75 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583800564
Sonepar cikkszám
SX100728
Gyártói cikkszám
670326
Gyártói típuskód
XW2Z-RO75-50-D1
Hosszúság:
0.75 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
I/O csatlakozókábel CS1W-OD262, -OD263 kimeneti modulokhoz, az egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T) csatlakozóval, a másik kettő végén 20 pólusú MIL csatlakozóval, 0.5-, 0.75 m.