OMRON - I/O csatlakozókábel egyik végén 20 pólusú MIL (XG4M-2030-T), másik végén 20 pólusú Fujitsu csatlakozóval. 1m SX100712 - 107454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854230370
Sonepar cikkszám
SX100712
Gyártói cikkszám
107454
Gyártói típuskód
XW2Z-100A
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel egyik végén 20 pólusú MIL (XG4M-2030-T), másik végén 20 pólusú Fujitsu csatlakozóval. 1m