OMRON - I/O csatlakozókábel egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T), másik két végén 2 x 20 pólusú MIL csatlakozóval. 5-, 4.75 m. SX100659 - 167718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854771651
Sonepar cikkszám
SX100659
Gyártói cikkszám
167718
Gyártói típuskód
XW2Z-500N
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T), másik két végén 2 x 20 pólusú MIL csatlakozóval. 5-, 4.75 m.