OMRON - I/O csatlakozókábel egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T), másik végén 40 pólusú Fujitsu csatlakozóval. 1m SX100695 - 107457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854230448
Sonepar cikkszám
SX100695
Gyártói cikkszám
107457
Gyártói típuskód
XW2Z-100B
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel egyik végén 40 pólusú MIL (XG4M-4030-T), másik végén 40 pólusú Fujitsu csatlakozóval. 1m