OMRON - I/O csatlakozókábel egyik végén FCN24, másik végén MIL20 csatlakozóval G70A-ZOC16-3, vagy G70A-ZIM16-5 modulhoz, 2m hosszú, árn SX100691 - 670317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 20
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583800335
Sonepar cikkszám
SX100691
Gyártói cikkszám
670317
Gyártói típuskód
XW2Z-R200C
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
20
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
I/O csatlakozókábel egyik végén FCN24, másik végén MIL20 csatlakozóval G70A-ZOC16-3, vagy G70A-ZIM16-5 modulhoz, 2m hosszú, árnyékolt kivitel.