OMRON - I/O csatlakozókábel egyik végén FCN40, másik végén 2xMIL20 csatlakozóval G70A-ZOC16-3, vagy G70A-ZIM16-5 modulhoz, 1m/0,75m hos SX100733 - 670320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583800410
Sonepar cikkszám
SX100733
Gyártói cikkszám
670320
Gyártói típuskód
XW2Z-RO100C-75
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
I/O csatlakozókábel egyik végén FCN40, másik végén 2xMIL20 csatlakozóval G70A-ZOC16-3, vagy G70A-ZIM16-5 modulhoz, 1m/0,75m hosszú, árnyékolt kivitel.