Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé 12-24 VDC/24 VAC 0.01s to 9999h SN098671 - 668627

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé 12-24 VDC/24 VAC  0.01s to 9999h SN098671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0.1-35996400 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098671

Gyártói cikkszám

668627

Gyártói típuskód

H5CX-A11D-N

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0.1-35996400 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-24 V

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

48 mm

Mélység:

89.9 mm

Magasság:

58 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Igen

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Igen

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Időrelé 12-24 VDC/24 VAC 0.01s to 9999h