OMRON - időrelé 12V DC SN094314 - 147546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.1-600 s
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094314
Gyártói cikkszám
147546
Gyártói típuskód
H3RN-1 12VDC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.1-600 s
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
11.4-13.2 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Névleges áram:
3 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
12.8 mm
Mélység:
47.4 mm
Magasság:
31.2 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
5-250 V
Üzemi feszültség DC:
5-30 V
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Igen
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
5-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Max. bekapcsolási áram:
5 A
Védettség (IP):
IP40
Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:
RT I