Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Időrelé megh 24-230AC/24-48DC moduláris G24645 - 670938

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé megh 24-230AC/24-48DC moduláris G24645

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.1-432000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583752948

Sonepar cikkszám

G24645

Gyártói cikkszám

670938

Gyártói típuskód

H3DS-ALC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.1-432000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-230 V

Névleges áram:

5 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

100 mm

Magasság:

79 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség DC:

0-30 V

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Igen

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Érintkező anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

0-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP30

Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:

RT I

Relék ; OMRON ; Időrelé megh 24-230AC/24-48DC moduláris