Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Időrelé motoros 0,2...6/2...60-as 48x48mm GT17443 - H2C-SB 240AC

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé motoros 0,2...6/2...60-as 48x48mm GT17443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.2-216000 s

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Funkció csillag/delta - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853493752

Sonepar cikkszám

GT17443

Gyártói cikkszám

H2C-SB 240AC

Gyártói típuskód

H2C-SB 240AC

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.2-216000 s

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

48 mm

Mélység:

77.5 mm

Magasság:

48 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Relék ; OMRON ; %Időrelé motoros 0,2...6/2...60-as 48x48mm