OMRON - Időrelé motoros 0,5...12/5...120-as 48x48mm G44845 - H2C-SC 24AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.5-432000 s
Működtetés feszültségtípusa - AC
Funkció csillag/delta - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853493646
Sonepar cikkszám
G44845
Gyártói cikkszám
H2C-SC 24AC
Gyártói típuskód
H2C-SC 24AC
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.5-432000 s
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
48 mm
Mélység:
77.5 mm
Magasság:
48 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem