Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Időrelé multifunkc 100-240VAC 0,1s-60h SN016843 - 157639

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Időrelé multifunkc 100-240VAC 0,1s-60h SN016843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Funkció csillag/delta - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854353222

Sonepar cikkszám

SN016843

Gyártói cikkszám

157639

Gyártói típuskód

H3AM-NS-B-300 100-240VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-240 V

Névleges áram:

9 A

Szélesség:

96 mm

Magasság:

96 mm

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Relék ; OMRON ; Időrelé multifunkc 100-240VAC 0,1s-60h