OMRON - Időrelé multifunkc 200-240V AC moduláris SN014223 - 668644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Időtartomány - 0.1-120 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN014223
Gyártói cikkszám
668644
Gyártói típuskód
H3DK-HDL AC200-240V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Időtartomány:
0.1-120 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Magasság:
79 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
5-250 V
Üzemi feszültség DC:
5-30 V
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Nem
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Érintkező felület anyaga:
arany
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
5-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP30
Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:
RT I