OMRON - Időrelé multifunkc 24AC GT71778 - 671630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 6-36000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 21.6-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648118002
Sonepar cikkszám
GT71778
Gyártói cikkszám
671630
Gyártói típuskód
H3YN-21 AC24
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
6-36000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
21.6-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
21.6-26.4 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
21.5 mm
Mélység:
52.6 mm
Magasság:
28 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség DC:
0-30 V
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
2
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Igen
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Védelmi mód (RT) az IEC 61810-7 szerint:
RT I